- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 真空引きポンプ 134a 12のおすすめ人気ランキング
真空引きポンプ 134a 12のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新109件の「真空引きポンプ 134a 12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空引き」、「真空ポンプ」、「真空ポンプ メーカー」などの商品も取り扱っております。
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに方式ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。電源(V)AC100到達真空度15ミクロン接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.3MB)
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18仕様シングルステージ、逆流防止機構付質量(kg)3.5排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/約50分ポンプ1段式ロータリー吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
イチネンTASCO小型ダブルステージ真空ポンプ
コンパクト×高真空×高機能
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!
ガスバラストバルブ付
ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)種別本体のみ排気速度(L/min)40
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
イチネンTASCOオイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。
小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。
オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル質量(kg)6.1排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)ローター種類ツーステージモーター(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110搭載ドライブダイレクト式
小型・軽量で大排気量50L/minを実現!
使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です
オイル逆流防止電磁弁付
エアコン設置サービスに最適(~5HP)
1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター200W、4P到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
エアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2549質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター100V 200Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)3.0(25ミクロン)ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
1台
¥34,980税込¥38,478
当日出荷
イチネンTASCO小型シングルテージ真空ポンプ
クラス最小最軽量を実現
十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!!
ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度12.7Pa(95ミクロン)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40運転音(dB)60
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
無給油で、メンテナンスが容易です。
可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
アズワンエコノミー油回転真空ポンプ
高さ(mm)216奥行(mm)119電圧(V)100吸込口径6ポンプの種類油回転
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
小型、軽量、低価格
サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮
シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。
4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。
25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。
冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア質量(kg)3.5(バッテリ含む)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)約60分(1充電あたり)ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約55吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
1台
¥73,980税込¥81,378
当日出荷